Referenties
Knipex:08 21 145
Rubix:10169078
EAN:4003773078951




Documenten
Productdetails : KNIPEX KOMBINATIETANG 08 21 145
08 21 145 Spitse kombitang
Mini kracht-kombitang met spitse bekken.. Voor alle courante installatie- en reparatiewerkzaamheden.. makkelijk te hanteren in moeilijk toegankelijke zones dankzij de slanke vorm van de kop met spits uitlopende bekken (zeer veilig tegen verdraaien). grijpvlak met bolling aan één zijde om vlakke delen veilig te grijpen. door de gefreesde groef in de grijpzone kunnen kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten stevig vastgehouden en getrokken worden. De betrouwbare en veelzijdige kombitang voor onderweg. Eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging. Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. Lange levensduur en stabiele punten.
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 3,0 mm Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,0 mm Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: Ø 8,0 mm Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: 16,0 mm²
Mini kracht-kombitang met spitse bekken.. Voor alle courante installatie- en reparatiewerkzaamheden.. makkelijk te hanteren in moeilijk toegankelijke zones dankzij de slanke vorm van de kop met spits uitlopende bekken (zeer veilig tegen verdraaien). grijpvlak met bolling aan één zijde om vlakke delen veilig te grijpen. door de gefreesde groef in de grijpzone kunnen kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten stevig vastgehouden en getrokken worden. De betrouwbare en veelzijdige kombitang voor onderweg. Eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging. Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. Lange levensduur en stabiele punten.
Makkelijk te hanteren in moeilijk toegankelijke zones dankzij de slanke vorm van de kop met spits uitlopende bekken (zeer veilig tegen verdraaien). Grijpvlak met bolling aan één zijde om vlakke delen veilig te grijpen. Door de gefreesde groef in de grijpzone kunnen kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten stevig vastgehouden en getrokken worden. De betrouwbare en veelzijdige kombitang voor onderweg. Eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging. Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad. Lange levensduur en stabiele punten. gesmeed uit speciaal gereedschapstaal in bijzondere kwaliteit, stapsgewijs oliegehard
Sterke punten
De betrouwbare en veelzijdige kombitang voor onderweg, Eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging, Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad, Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC, Lange levensduur en stabiele punten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 150x53x12 mm |
| Logistiek gewicht | 116 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 145 mm |
| Diameter | 3 mm |
| Gewicht | 116 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,00 excl. BTW
/ stuk
€ 25,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen