STANLEY FATMAX TELEFOONTANG - KRACHT 205 MM FMHT0-70812

FatMax

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:FMHT0-70812
Rubix:10133020
EAN:3253560708122
STANLEY FATMAX TELEFOONTANG - KRACHT 205 MM FMHT0-70812
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenlang
Lengte205 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX TELEFOONTANG - KRACHT 205 MM FMHT0-70812


Bi material handle compound action gives 70% more cutting and gripping power. Ideal for gripping small objects in confined spaces.

Sterke punten

• Dubbele scharnierconstructie voor 40% meer snijkracht
• Extra krachtoverbrenging
• Carbonstaal constructie
• Conform ANSI specificaties
• Bimat handgreep

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)23x75x270 mm
Gewicht verpakking300 g
Vorm van de bekkenlang
Lengte205 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,85 excl. BTW
/ stuk
28,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen