BAHCO DOPPENSET 1/2 SP 24 DELIG S240-SPL
Spline 1/2" dopsleutelset
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:S240-SPL
Rubix:A0764771
EAN:7314150549009

Documenten
Productdetails : BAHCO DOPPENSET 1/2 SP 24 DELIG S240-SPL
18-delige 1/2" dopsleutels met splineprofiel 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 en 32 mm Eén 1/2" ratel, snelontgrendeling, 60 tanden/6° werkhoek Twee 1/2" verlengstangen, 5" - 125 mm en 10" - 250 mm Eén 1/2" universele koppeling Eén 1/2" T-adapter voor verschuifbare T-handgreep Eén 1/2" breekijzer met tweedelige handgreep: 10"Eén afneembare driedelige kunststof kist met dekselMicro-matte afwerkingHoogwaardig gelegeerd staalSnelle socketontgrendelingsknop op ratelKoffer: hogedichtheidpolyethyleen (HDPE): S240-BOXNormen: ISO 1174 en DIN 3120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Aantal elementen | 24 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | s240 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,53 excl. BTW
/ stuk
€ 185,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen