Referenties
Festo:VACS-C-C1-7
Rubix:05113657
Fabrikant:8025336
EAN:4052568279134

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETSPOEL VACS-C-C1-7 8025336
Spoel VACS-C-C1-7 Installatietekening type C, volgens EN 175 301, 48 V DC. Montagepositie=verschillend, Duty cycle=100%, Isolatie class=H, Spoelkarakteristieken=48 V DC: 2,4 W, Toelaatbare spanningsvariaties=+/- 10%.
Solenoid coil VACS-C-C1-7 8025336
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetspoel met explosiebeveiliging |
| Aangepaste tariefcode | 85059020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,39 excl. BTW
/ stuk
€ 8,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen