FESTO MAGNEETSPOEL VACF-B-C1-7 8030812

Spoel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VACF-B-C1-7
Rubix:05110974
Fabrikant:8030812
EAN:4052568280949
FESTO MAGNEETSPOEL VACF-B-C1-7 8030812
Technische samenvatting
Typemagneetspoel zonder ex-bescherming
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETSPOEL VACF-B-C1-7 8030812


magneetspoel VACF-B-C1-7 Verbindingspatroon Type C, volgens EN 175 301, 48 V gelijkstroom Bevestigingspositie=willekeurig, Capaciteit=100%, Insulation class=H, Characteristic coil data=48 V DC: 3.4 W, Permissible voltage fluctuation=+/- 10 %
Solenoid coil VACF-B-C1-7 8030812

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetspoel zonder ex-bescherming
Aangepaste tariefcode85059020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,95 excl. BTW
/ stuk
12,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen