Referenties
Walter Titex:A1115L-12
Rubix:20300850
Fabrikant:5153684
EAN:4031132220864



Productdetails : TITEX CENTREERBOOR HSS-NC 90 GRADEN A1115L-12
Spotboor, 170 mm, 90° punthoek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Totale lengte | 170 mm |
| Snijlengte | 30 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Schroefhoek | 90 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 90 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,58 excl. BTW
/ stuk
€ 85,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen