Referenties
Fischer:052162
Rubix:A0853136
Fabrikant:S 14 ROE 135
EAN:4006209521625




Productdetails : FISCHER KOZIJNPLUG S14 ROE 135 52162
De montagevriendelijke nylonplug met 2-voudige spreiding.
Sterke punten
• De randloze plughuls maakt het mogelijk de plug tot onder het pleisterwerk tot op de dragende ondergrond diep te zetten, zoals nodig is om de maximale draagkracht te bereiken• Omdat de plug slechts in twee richtingen spreidt, kunnen door het draaien van de plug de spreidkrachten doelgericht parallel aan de rand in het bouwmateriaal worden ingeleid. Dit maakt kleinere randafstanden mogelijk• De slanke pluggeometrie maakt het gemakkelijk de plug in het boorgat te steken voor een snelle en eenvoudige montage• De draaibeveiliging voorkomt het meedraaien van de plug in het boorgat en zorgt daarmee voor een hoge montagesveiligheid
Toepassingen
• Foto's• Lampen• Brievenbussen• Bewegingsmelders• Informatieborden• Gordijnrails• Elektrische installaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 259 g |
| Boordiameter | 14 mm |
| Lengte | 135 mm |
| 90 mm | |
| 182 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,06 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 53,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen