Referenties
Fischer:050114
Rubix:09050014
Fabrikant:S 14
EAN:4006209501146

Productdetails : FISCHER PLUGGEN S 14
De fischer expansieplug S is sinds 1958 een kenmerkend product van het merk fischer. Deze nylon bevestigingsplug is verkrijgbaar in diameters van 4 tot 20 mm. De antirotatievleugels en de spreiding in twee richtingen zorgen voor een stabiele montage in beton en massief metselwerk.
Kenmerken:
De S serie is vervaardigd van nylon en is verkrijgbaar in diameters van 4 tot 20 mm, waardoor de plug geschikt is voor lichte tot middelzware bevestigingen. De slimline geometrie vergemakkelijkt het plaatsen in het boorgat, terwijl de antirotatievleugels voorkomen dat de plug tijdens het indraaien van de schroef meedraait. De spreiding vindt plaats in twee richtingen, waardoor de mechanische werking verschilt van die van een verankering met volledige radiale spreiding. Dankzij deze werking kunnen de spreidkrachten evenwijdig aan de randen van de ondergrond worden gericht, waardoor kleinere randafstanden mogelijk zijn. De bevestiging is geschikt voor zowel voorsteekmontage als doorsteekmontage, met houtschroeven of spaanplaatschroeven. Doordat de plug geen kraag heeft, kan deze diep onder de pleisterlaag tot in de dragende ondergrond worden geplaatst, zodat het draagvermogen van de ondergrond optimaal wordt benut.
Specificaties:
• Diameter: 4 tot 20 mm, afhankelijk van de referentie.
• Pluglengte: 20 tot 90 mm, afhankelijk van de diameter.
• Minimale boordiepte: 25 tot 120 mm, afhankelijk van de diameter.
• Beschikbare maten: 4 × 20; 5 × 25; 6 × 30; 7 × 30; 8 × 40; 10 × 50; 12 × 60; 14 × 75; 16 × 80; 20 × 90.
• Materiaal: nylon.
• Compatibele schroeven: houtschroeven en spaanplaatschroeven.
• Minimale randafstand: gelijk aan de pluglengte.
• Verpakking: blisterverpakking, kartonnen doos, assortimentskoffer en bulkverpakking.
Kenmerken:
De S serie is vervaardigd van nylon en is verkrijgbaar in diameters van 4 tot 20 mm, waardoor de plug geschikt is voor lichte tot middelzware bevestigingen. De slimline geometrie vergemakkelijkt het plaatsen in het boorgat, terwijl de antirotatievleugels voorkomen dat de plug tijdens het indraaien van de schroef meedraait. De spreiding vindt plaats in twee richtingen, waardoor de mechanische werking verschilt van die van een verankering met volledige radiale spreiding. Dankzij deze werking kunnen de spreidkrachten evenwijdig aan de randen van de ondergrond worden gericht, waardoor kleinere randafstanden mogelijk zijn. De bevestiging is geschikt voor zowel voorsteekmontage als doorsteekmontage, met houtschroeven of spaanplaatschroeven. Doordat de plug geen kraag heeft, kan deze diep onder de pleisterlaag tot in de dragende ondergrond worden geplaatst, zodat het draagvermogen van de ondergrond optimaal wordt benut.
Specificaties:
• Diameter: 4 tot 20 mm, afhankelijk van de referentie.
• Pluglengte: 20 tot 90 mm, afhankelijk van de diameter.
• Minimale boordiepte: 25 tot 120 mm, afhankelijk van de diameter.
• Beschikbare maten: 4 × 20; 5 × 25; 6 × 30; 7 × 30; 8 × 40; 10 × 50; 12 × 60; 14 × 75; 16 × 80; 20 × 90.
• Materiaal: nylon.
• Compatibele schroeven: houtschroeven en spaanplaatschroeven.
• Minimale randafstand: gelijk aan de pluglengte.
• Verpakking: blisterverpakking, kartonnen doos, assortimentskoffer en bulkverpakking.
Sterke punten
• Geen kraag: diepe plaatsing tot in de dragende ondergrond is mogelijk, waardoor het draagvermogen van de ondergrond beter wordt benut.
• Richtbare spreiding: door de plug te draaien, kunnen de spreidkrachten evenwijdig aan de randen worden gericht, waardoor kleinere randafstanden nodig zijn.
• Slimline geometrie: vergemakkelijkt het plaatsen in het boorgat en versnelt de montage.
• Antirotatievleugels: houden de plug op zijn plaats in het boorgat en beperken het risico dat de plug tijdens het indraaien van de schroef loskomt.
• Uitgebreid diameterbereik: geschikt voor lichte tot middelzware bevestigingen binnen hetzelfde bevestigingssysteem.
• Richtbare spreiding: door de plug te draaien, kunnen de spreidkrachten evenwijdig aan de randen worden gericht, waardoor kleinere randafstanden nodig zijn.
• Slimline geometrie: vergemakkelijkt het plaatsen in het boorgat en versnelt de montage.
• Antirotatievleugels: houden de plug op zijn plaats in het boorgat en beperken het risico dat de plug tijdens het indraaien van de schroef loskomt.
• Uitgebreid diameterbereik: geschikt voor lichte tot middelzware bevestigingen binnen hetzelfde bevestigingssysteem.
Toepassingen
De expansieplug S wordt gebruikt voor het bevestigen van lichte tot middelzware voorwerpen op massieve ondergronden, zoals beton, volle kalkzandsteen, natuursteen met een dichte structuur, volle lichtbetonblokken en volle baksteen.
Gangbare toepassingen zijn de montage van lijsten, lampen, plinten, lichte wandplanken, badkamerkastjes, brievenbussen, bewegingsmelders, informatieborden en gordijnroedes.
Ook in de afbouw en elektrotechnische installaties wordt dit type bevestiging gebruikt voor het monteren van behuizingen en bekabeling op metselwerk. De mogelijkheid van voorsteek- en doorsteekmontage maakt de plug geschikt voor uiteenlopende montagesituaties, zowel bij binnenrenovaties als bij nieuwbouw.
Gangbare toepassingen zijn de montage van lijsten, lampen, plinten, lichte wandplanken, badkamerkastjes, brievenbussen, bewegingsmelders, informatieborden en gordijnroedes.
Ook in de afbouw en elektrotechnische installaties wordt dit type bevestiging gebruikt voor het monteren van behuizingen en bekabeling op metselwerk. De mogelijkheid van voorsteek- en doorsteekmontage maakt de plug geschikt voor uiteenlopende montagesituaties, zowel bij binnenrenovaties als bij nieuwbouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,81 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 14,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden





