Referenties
Fischer:542590
Rubix:A0665634
Fabrikant:fischer DuoTec 12 (10)
EAN:4048962298871





Productdetails : FISCHER HOLLEWANDPLUG DUOTEC 12 DHZ
De montagevriendelijke nylon kantelplug voor hoge belastingen in alle plaatmaterialen
• Combinatie van twee materiaalcomponenten voor meer prestatievermogen• Flenshuls verstevigt het boorgat en maakt aanzienlijk hogere dwarsbelastingen mogelijk• Gebogen greep maakt het mogelijk voor de montage obstakels te voelenDe nylon-kantelplug fischer DuoTec voor hoge trek- en dwarsbelastingen dankzij 2 componenten. Eenvoudige montage met een klein boorgatdiameter van 10 mm en een kort kantel-element, ook in smalle en geïsoleerde holle ruimtes. Eenvoudige voorinstallatie, de plug valt ook zonder schroef niet in het boorgat. Geen insnijden en daarmee geen verzwakking van de gipskartonplaat. Het kantel-element klapt automatisch uit achter de plaat en geeft de plug zijn draagkracht. Door de flexibele schroefopname van roestvrij staal kan de kantelplug worden gebruikt met hout- en spaanplaatschroeven of met metrische haken- en draadstangen met contramoer. Bij boorgattreffers in massieve bouwmaterialen functioneert hij als een spreidplug.Functie:• De fischer DuoTec is geschikt voor de voorzetmontage• Eenvoudige montage met behulp van gangbare 10 of 12 mm boren• Door het korte kantel-element geschikt voor smalle, ook met minerale wol geïsoleerde holle ruimtes. Let op: lengte van het kantel-element!• In massieve bouwmaterialen, zoals beton of hout, functioneert hij als een spreidplug. Let op, niet met metrische schroeven!• De flexibele schroefopname maakt het gebruik van hout-, spaanplaats- en metrische schroeven en haken mogelijk
Sterke punten
• Flexibele schroefopname maakt het mogelijk schroeven en haken met verschillende schroefdraadvormen te gebruiken• Glasvezelversterkte kunststoffen en de metalen skeletinzet (fischer DuoTec 12) zorgen voor opname van hoge trek- en dwarsbelastingen in alle plaatmaterialen• Zachte, grijze nylon oplegzijde verdeelt de belasting over het platenoppervlak en minimaliseert daardoor de verzwakking van het dragende bouwmateriaal• Gangbare boorgatdiameters en kort kantel-element voor eenvoudige montage in smalle, ook geïsoleerde holle ruimtes• Witte flenshuls met vergrendelingsfunctie maakt de snelle en veilige voormontage van de plug in het boorgat mogelijk• Met schaal op de trekband (fischer DuoTec 12) om de benodigde schroeflengte te bepalen (schaalwaarde + 20 mm)
Toepassingen
• Hangende keukenkastjes• Woonkamerkasten• Rekken• Garderobes• Leuningen• Schilderijen• Spiegels• Lampen• Zware bloemampels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | duotec |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,95 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 26,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen