SMC BASISPLAAT VVQC1000-1B-D-C0

Spruitstuk Blok

Zie technische informatie

Referenties

SMC:VVQC1000-1B-D-C0
Rubix:A0725384
SMC BASISPLAAT VVQC1000-1B-D-C0

Technische samenvatting

Typeverdeelblokassemblage
Aantal poorten6
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC BASISPLAAT VVQC1000-1B-D-C0


De VQC-serie heeft vijf standaardbedradingspakketten die de bedrading en het onderhoud een stuk eenvoudiger maken, terwijl de beschermende behuizingen van drie ervan voldoen aan de IP67-normen voor bescherming tegen stof en vocht. Het gebruik van connectoren met meerdere pinnen ter vervanging van de bedrading in verdeelblokken biedt flexibiliteit bij het toevoegen van stations of het wijzigen van de configuratie van verdeelblokken. De VQC-serie heeft uitstekende responstijden en een lange levensduur.

Sterke punten

•5 port solenoid valve
Base mounted
Metal or rubber seal
Fluid: air, inert gas

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)41x69x16 mm
Logistiek gewicht22 g
Typeverdeelblokassemblage
Aantal poorten6
Land van oorsprongCN
€ 11,64 excl. BTW
/ stuk
€ 14,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen