FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-P10R-Q4-V-2.5K 571487

SPTE-druksensor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SPTE-P10R-Q4-V-2.5K
Rubix:05129654
Fabrikant:571487
EAN:4052568101411
FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-P10R-Q4-V-2.5K 571487
Technische samenvatting
Typedruksensor
Uitvoeringspte
Spanning, min.10 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DRUKTRANSMITTER SPTE-P10R-Q4-V-2.5K 571487


drukzender SPTE-P10R-Q4-V-2.5K Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor
Pressure Transmitter Spte-P10R-Q4-V-2.5K 571487

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspte
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,89 excl. BTW
/ stuk
57,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen