MOTIP SPUITBUS VERF HELDER GEEL RAL1021


Spuitbus Verf RAL1021 Koolzaadgeel

Referenties
motip:MO01679
rubix:07301422
ean:8711347016792

Productdetails : MOTIP SPUITBUS VERF HELDER GEEL RAL1021


Decoratieve lak met zeer hoge dek- en vulkracht en uitstekende hechting, voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur, een duurzame glans en een goede corrosiewering en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Huis en Hobby Lak is verkrijgbaar in hoogglans, zijdeglans en mat kleuren in spuitbussen van 400 ml en 150 ml en een kwastblik van 100 ml.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,26 excl. BTW
/ stuk
7,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden