FACOM SCHROEVENDRAAIERDOP 6-KANT 22MM KT.22A
ST - Schroevendraaierdoppen 1/2" voor 6-kant inbusschroeven, inch-maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:KT.22A
Rubix:10561873
EAN:3148518622097



Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIERDOP 6-KANT 22MM KT.22A
A ["]: 1/2d [mm]: 23L [mm]: 70L1 [mm]: 31Dop: S.237Aansluitingen: ENH.301/2[g]: 117
Sterke punten
• Serie met standaard lengte.• Voor 6-kant inbusschroeven.• Vaste bits.• Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 372 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 74x37x37 mm |
| Gewicht verpakking | 372 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Lengte | 74,5 mm |
| Diameter | 36 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,88 excl. BTW
/ stuk
€ 49,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen