Referenties
Bahco:KMR753-1P
Rubix:A0766679
EAN:7314150204953

Productdetails : BAHCO BITSHOUDER 1/4 75MM KMR753-1P
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zwart. Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal. Met sterke magneet en vasthoudring. DIN 3126 D6,3. KMR753-1P in kunststof houder. KMR753-1P, in plastic holder by unit.
Sterke punten
1/4" Hex Universal Magnetic Bit Holders with Retaining Ring 75 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 70 mm |
| Diameter | 11 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,76 excl. BTW
/ stuk
€ 9,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
