SPARTEX LASDRAAD AUTOGEEN 2,4X1000MM 5KG - 867857

Staal autogeen draad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:867857
Rubix:24850326
EAN:3660338217661
SPARTEX LASDRAAD AUTOGEEN 2,4X1000MM 5KG - 867857

Technische samenvatting

Typestaal autogeen draad
Diameter2,4 mm
Verpakking5 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX LASDRAAD AUTOGEEN 2,4X1000MM 5KG - 867857


Vulstof voor het oxyacetyleen van ongelegeerd staal.
Assemblage op koolstofstaal van dezelfde kwaliteit. Druktanks, leidingen en circuit
verschillende, buisvormige constructiedelen, mogelijk gebruik op staal van gemiddelde kwaliteit. Kunststof verpakking.
Length (mm): 1000

Sterke punten

High grade universal braze-welding alloy. High mechanical strength and good elongation.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestaal autogeen draad
Diameter2,4 mm
Verpakking5 kg
NormAWS A5.2 - EN 12536
34,87 excl. BTW
/ stuk
42,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter