METABO KOMSTAALBORSTEL 100 MM GETORDEERD 623711000
Staaldraad-komborstels, staal getordeerd
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623711000
Rubix:A0200976
Fabrikant:623711000
EAN:4007430407764



Productdetails : METABO KOMSTAALBORSTEL 100 MM GETORDEERD 623711000
Universeel inzetbaar in de metaalbewerking, bijv. voor het reinigen, ontbramen, ontslakken, ontroesten, afvlakken van lasnaden en -punten, verwijderen van slakken, ijzerslag en oude verflagen, Voor het bewerken van grote vlakken, lasnaden enz., Soort medium: staaldraad gehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Materiaal | staaldraad gehard |
| Aansluiting | m14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,75 excl. BTW
/ stuk
€ 29,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen