OSBORN PRO HANDBORSTEL HOUT RECHT STAAL 0,35 T25 5 RIJ
Staaldraadborstel Pro
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0001-151.135
Rubix:23390014
EAN:4013349510075

Productdetails : OSBORN PRO HANDBORSTEL HOUT RECHT STAAL 0,35 T25 5 RIJ
Handstaalborstel STD. Olie gehard recht draad. Beukenhouten grip 1e kwaliteit staal draad. Reinigen en opruwen van oppervlakken.
Toepassingen
Standard use
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal | hout |
| Nuttige lengte | 145 mm |
| Diameter | 0,35 mm |
| Aantal rijen | 5 |
| 295 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,95 excl. BTW
/ stuk
€ 2,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
