Referenties
Rema:3118411
Rubix:21014758
EAN:8717365263262

Productdetails : REMA SK4SPRONG EHS-18MM-1M-3.2T
Samenstelling volgens EN 13414-1. Staalkabel volgens DIN 3088. Standaard werklengte 1 meter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter kabel | 18 mm |
| Lengte | 1 m |
| Breeksterkte | 4800 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 899,95 excl. BTW
/ stuk
€ 1.088,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen