Referenties
Timken:LSM140HR
Rubix:A0015974
Fabrikant:LSM140HR
EAN:0013992028600


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 140 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120 mm |
| Ashoogte | 40 mm |
Productdetails : TIMKEN LSM 140 HR SPLIT CARTRIDGE HOUSING RETAINED
Timken LSM 140 HR split cartridge housing (retained) met viltafdichting. Snelle montage en eenvoudige inspectie, geschikt voor 4-bout bevestiging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 140 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120 mm |
| Ashoogte | 40 mm |
| Materiaal | astm 48a grade 35 cast iron |
| Laadcapaciteit | 59653,4 kg |
| Type | bearing and housing |
| Bouwvorm | split cilindrisch gehuisde unit - standaard |
| Hoogte | 181 mm |
| Lengte | 558 mm |
| Afdichting | felt |
| Lagercompatibiliteit | lsm140br (split cylindrisch retained type) |
| Aantal gaten | 4 |
| Boorvorm | vier-bout |
| Buitendiameter | 279,4 mm |
| Breedte | 166 mm |
| Vorm behuizing | split cilindrische gehuisde unit - standaard (vier-bout plummer block) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 568,66 excl. BTW
/ stuk
€ 688,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen