SKF FSNLD 522/619 LAGERHUIS STAAND
Lagerblok verdeeld, gemaakt van nodulair grafietijzer SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:FSNLD 522-619
Rubix:03473831
Fabrikant:297143
EAN:7316573298045


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 350 mm |
| Ashoogte | 125 mm |
Productdetails : SKF FSNLD 522/619 LAGERHUIS STAAND
Gespleten lagerblok, gemaakt van nodulair grafietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23110 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 350 mm |
| Ashoogte | 125 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 242 mm |
| Lengte | 410 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 992,65 excl. BTW
/ stuk
€ 1.201,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen