Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(118.547)
Tooling & Verspaning
(100.821)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(98.073)
Gereedschappen & Meettechniek
(50.675)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(74.500)
Onderhoud & Reparatie
(4.923)
Lastechniek
(2.348)
Bevestiging & Montage
(71.429)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.781)
Handgereedschap
(33.458)
Elektrisch handgereedschap
(4.835)
Pneumatisch gereedschap
(696)
Overig gereedschap
(167)
Meet- en controlegereedschap
(6.520)
Speciaal gereedschap
(4.693)
Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
Montage gereedschap
(18.819)
Tangen en Lijmklemmen
(3.613)
Zagen, snijden en vijlen
(4.797)
Trekkers
(1.580)
Opberg systemen
(2.840)
Hamers, klop- en slagwerktuigen
(1.803)
Bekijk Handgereedschap
< Terug
Rubix Categorieën
Gereedschappen & Meettechniek
Handgereedschap
Montage gereedschap
Ratels en doppen
Schroevendraaier bitdop
STAHLWILLE 12500N-5 DOPSCHROEVEDR. 4309100
STAHLWILLE 12500N-5 DOPSCHROEVEDR. 4309100
Schroevendraaier bitdop Stahlwille
Referenties
stahlwille:
43091005
rubix:
10129304
ean:
4018754185269
Technische samenvatting
Grootte afdruk
5 mm
Zie alle specificaties
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : STAHLWILLE 12500N-5 DOPSCHROEVEDR. 4309100
DIN 3125, Chroom-Vanadium, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
10
Logistieke afmetingen (D x B x H)
26
x
32
x
230
mm
Logistiek gewicht
58
g
Grootte afdruk
5 mm
Afdruk
Andere
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
€
11,73
excl. BTW
/
stuk
€
14,19
incl. BTW
Levering doorgaans binnen
9
dagen
Voeg toe aan winkelwagen
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
STAHLWILLE TORX INBUSDOP 54TX-T20
STAHLWILLE INBUSDOP 54IC-8
STAHLWILLE INBUSDOP 3049X-M10
EXPERT SCHROEVENDR DOP 1/2 T50 E031924
GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1" 27MM - IN 21 27
STAHLWILLE SCHROEFDOP 41K - 1,2 X 8,0
GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" TORX LANG T25 - ITX 19 L T25-100
GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2" 17MM - IN 19 17
STAHLWILLE INBUSDOP 3004
GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" TORX T30 - ITX 20 T30
GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" 14X2,5MM IS 19 14X2,5
STAHLWILLE TORX INBUSDOP 54TXB-T45
GEDORE DOPSLEUTEL TORX 3/8" XZN M5 - INX 30 5
STAHLWILLE IMPACT INBUSDOP 54IMP-14
GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2", LANG 12MM - IN 19 L 12-140