GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2", LANG 12MM - IN 19 L 12-140

Dopsleutel-schroevendraaier lang inbus IN 19 L

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:IN 19 L 12-140
Rubix:10010889
Fabrikant:6158460
EAN:4010886615843
GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2", LANG 12MM - IN 19 L 12-140

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte140 mm
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE INBUSDOPSLEUTEL 1/2", LANG 12MM - IN 19 L 12-140


Uitvoering volgens DIN 7422. Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - Cs 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf. Voor handgebruik, rand gekarteld. Verchroomd. Met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd. * t = inspringende kop 13 mm. * niet genormeerd
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2", lang 12 mm uitvoering volgens DIN 7422 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - Cs 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf voor handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd * t = inspringende kop 13 mm * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht195 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte140 mm
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk12 mm
Modelin 19 l 12-140
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82079030
€ 15,03 excl. BTW
/ stuk
€ 18,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden