STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER LANG 4650L-T25
Schroevendraaier Stahlwille
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:46501125
Rubix:10127346
EAN:4018754185221



Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER LANG 4650L-T25
Voor inwendige TORX®-bouten, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x20x355 mm |
| Logistiek gewicht | 66 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t25 |
| Blad lengte | 250 mm |
| Lengte | 335 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,08 excl. BTW
/ stuk
€ 17,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
