Referenties
Gedore:264038
Rubix:10241538
Fabrikant:4596070
EAN:4017981264389

Productdetails : GEDORE BUIGSEGMENT 38 MM - 264038
• voor gas- en waterleidingen EN 10255 (DIN 2440/2441)
• voor het buigen zonder het oppervlak te beschadigen
• gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8200 g |
| Diameter | 38 mm |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84669400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
