PILZ RELAIS BEWAKING VEILIGHEIDSSTROOMCIRCUITS 750104

Veiligheidsrelais

Zie technische informatie

Referenties

PILZ:PNOZ S4 24VDC 3 N/O 1 N/C
Rubix:A0550276
EAN:4046548025675
PILZ RELAIS BEWAKING VEILIGHEIDSSTROOMCIRCUITS 750104

Technische samenvatting

Diameter22,5 mm
Gewicht0,185 kg
Zie alle specificaties

Productdetails : PILZ RELAIS BEWAKING VEILIGHEIDSSTROOMCIRCUITS 750104


PNOZ sigma veiligheidsrelais (losstaand). Ingangen: 1-/2-kanaals bedrading met/zonder detectie van kortsluitingen tussen contacten. Uitgangen: 3 N/O, 1 N/C, 1 halfgeleider. UB, insteekbare schroefklemmen. Bewaking van noodstop (E-STOP), veiligheidspoorten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter22,5 mm
Gewicht0,185 kg
Lengte12 mm
Aangepaste tariefcode85364190
412,50 excl. BTW
/ stuk
499,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen