Referenties
Nilos:LSTO20X42
Rubix:04074674
EAN:7316578003729



Documenten
Productdetails : NILOSRING LSTO 20X42
Afdichtingspakketten bestaande uit stalen schijven zijn klaar voor installatie en kunnen stuwdrukbelastingen aan. De afdichting werkt contactloos en kan axiale bewegingen van de rollagerringen tot 0,3 mm volgen zonder dat de schijf vastloopt. De NILOS-ring van het type "LSTO" is ontworpen voor lagerpunten die onderhevig zijn aan uitzonderlijk veel vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | schijfafdichting |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Serie | lsto |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,84 excl. BTW
/ stuk
€ 14,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden