Referenties
INA:KA.LFS42-C
Rubix:03026446
Fabrikant:0031566990000
EAN:4012802095104

Documenten
Productdetails : INA KA.LFS 42 C EINDKAP RAIL
Afdekkap KA.LFS..C, afdekking voor montagerails LFS..C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Type | eindafdekking |
| Buitendiameter | 19,4 mm |
| Breedte | 41,4 mm |
| Serie | lfs..-c |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39235090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,86 excl. BTW
/ stuk
€ 5,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
