Referenties
Nilos:LSTO60X110
Rubix:04074697
EAN:7316578012806



Documenten
Productdetails : NILOSRING LSTO 60X110
Afdichtingspakketten bestaande uit stalen schijven zijn klaar voor installatie en kunnen stuwdrukbelastingen aan. De afdichting werkt contactloos en kan axiale bewegingen van de rollagerringen tot 0,3 mm volgen zonder dat de schijf vastloopt. De NILOS-ring van het type "LSTO" is ontworpen voor lagerpunten die onderhevig zijn aan uitzonderlijk veel vuil.
Nilos ring. Installatieklare stalen schijfafdichting voor een wentellager, vooral voor lagergebieden die blootstaan aan ongewoon zware vervuiling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stalen schijfafdichting |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Serie | lsto |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,08 excl. BTW
/ stuk
€ 40,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen