Referenties
SKF:TS 76
Rubix:03800026
Fabrikant:75493
EAN:7316570888560

Documenten
Productdetails : SKF TS 76 AFDICHTING LAGERHUIS
Labyrint afdichting voor grote SNL plummerblok behuizingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5300 g |
| Type | labyrintafdichting |
| Binnendiameter | 360 mm |
| Buitendiameter | 395 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Serie | ts |
| Materiaal | staal met siliconenelement |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 991,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1.199,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
