MITUTOYO STALEN INSTELRING 80MM 177-294

Stalen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mitutoyo:177-294
Rubix:A0214685
EAN:4946368038902
MITUTOYO STALEN INSTELRING 80MM 177-294

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)80 mm
Tolerantie+/-20 µm
Schroefdraadnee
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MITUTOYO STALEN INSTELRING 80MM 177-294


Mitutoyo stalen instelring 80mm 177-294

Sterke punten

•Used for quick and accurate setting of dial bore gages, holtest and inside micrometers
If a setting ring of an optimal size is prepared, it can be used for calibration

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)80 mm
Tolerantie+/-20 µm
Schroefdraadnee
Nominale diameter80 mm
341,10 excl. BTW
/ stuk
412,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen