Referenties
HPMT:951 0300 050 06
Rubix:20140825

Productdetails : HPMT VHM FREES DP 951 - 3,0 MM G6110
NiTiCo 30 DP standaard fijnfrezen
NiTiCo 30 DP standaard fijnfrezen + uniek technisch kenmerk
Toepassingen
Steken, mantelkopfrezen, doorsteken, dempen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x6x50 mm |
| Gewicht verpakking | 0,02 g |
| Diameter | 3 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 9 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | kobaltvarianten |
| Bekleding | g6110 |
| Type | fijnfrees |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | pmks |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,14 excl. BTW
/ stuk
€ 70,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden