Referenties
HPMT:A03 0200 060 0400 180
Rubix:20140729

Productdetails : HPMT VHM FREES A03 0200 060 0400 180
SE 45 miniatuur fijnfrezen met lange nek
SE 45 Miniature Endmills with long neck
Toepassingen
Steken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x4x60 mm |
| Gewicht verpakking | 0,03 g |
| Diameter | 2 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 3 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | b0909 |
| Type | vlakfrees |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | p, m, s, h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,27 excl. BTW
/ stuk
€ 72,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen