Referenties
HPMT:818 0550 050 06
Rubix:20140865

Technische samenvatting
| Diameter | 5,5 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Documenten
Productdetails : HPMT VHM FREES 5,5 MM H818055005006
Standaard frezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 5,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 15 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | altin |
| Type | vlakfrees |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | staal; roestvrij staal; gietijzer; hoge temperatuur legering (superlegering); gehard materiaal |
| Nuttige lengte | 15 mm |
| Snijhoek | 40 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,00 excl. BTW
/ stuk
€ 75,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen