Referenties
HPMT:303 0600 050
Rubix:20140494

Productdetails : HPMT VHM ALUFREES 303 - 6,0 MM 3-SN
Standaardfrezen
Standard Endmills
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 16 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,72 excl. BTW
/ stuk
€ 28,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden