Referenties
Spartex:TS24X320Z
Rubix:08512388
Fabrikant:000529.00103.0240.320
EAN:4043952090794


Technische samenvatting
| Lengte | 320 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 529 |
Productdetails : SPARTEX 4.6 FUNDATIEBOUT D529A M24X320
Verankeringsstang 24X320 - verzinkt staal DIN 529
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 320 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 529 |
| Metrische diameter | M24 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,26 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 109,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen