Referenties
Spartex:BF6CM6A2-70
Rubix:08221317
Fabrikant:097626 60
EAN:4043377297266


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M6X60
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M6X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M6 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,22 excl. BTW
/ stuk
€ 0,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
60 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M6