Referenties
SMC:Y-G03SUS
Rubix:A0149448
Fabrikant:Y-G03SUS
EAN:3618036494846

Documenten
Productdetails : SMC GAFFEL Y-G03-SUS
De CG5-S serie is een serie roestvrijstalen cilinders met vet voor voedselverwerkende machines die voldoen aan de FDA-normen. De CG5-S serie kan worden gedemonteerd om afdichtingen te vervangen, waardoor de levensduur van de cilinder wordt verlengd. Alle externe onderdelen zijn gemaakt van roestvrij staal. De oppervlakken van de montagebeugels zijn elektrolytisch gepolijst, waardoor ze flexibeler zijn om aanhechting van vloeistoffen of vreemde voorwerpen te voorkomen. Er worden pluggen voor ongebruikte schroefdraadverbindingen meegeleverd om aankoeken van resten in de fittingen te voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 87 g |
| Type | tandwielketting |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,26 excl. BTW
/ stuk
€ 16,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen