Referenties
SKF:SC 20 ES
Rubix:03083496
Fabrikant:22693
EAN:7316577023193

Productdetails : SKF SC 20 ES STANGKOP
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeeropening of smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De paspen vergemakkelijkt het centreren bij de cilindrische laspen.
Sterke punten
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
- Eenvoudig te hersmeren
- Eenvoudig te centreren
- Eenvoudig te hersmeren
- Eenvoudig te centreren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 64,5x27,5x53 mm |
| Logistiek gewicht | 233,5 g |
| Type lagerspeling | cn |
| Laadcapaciteit | 4741,7 kg |
| Afdichting | open |
| Buitendiameter | 54 mm |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,75 excl. BTW
/ stuk
€ 97,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen