Referenties
SMC:CY3R10-250
Rubix:A0729110
Fabrikant:00243528

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Diameter zuiger | 10 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R10-250
Zonder externe lekkage kan de CY-serie in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed scala aan toepassingen en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleiders. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende geleiders om de benodigde nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. CY is verkrijgbaar in 9 boringmaten, van 6 mm tot 63 mm, met standaard slaglengtes tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden een zeer ruime keuze aan toepassingen. Automatische schakelaars zijn standaard geïntegreerd.
Sterke punten
•Verbeterde duurzaamheid
Vermindering van glijweerstand
Vermindering van glijweerstand
Toepassingen
Overbrengen; Snijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 344x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 415 g |
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,96 excl. BTW
/ stuk
€ 262,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen