SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R15-500

Stangloze cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY3R15-500
Rubix:05299521
EAN:3618035643238
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R15-500

Technische samenvatting

Typemagnetisch gekoppelde staafloze cilinder
Slag van de Cilinder500 mm
Diameter zuiger15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R15-500


Zonder externe lekkage kan de CY-serie in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed scala aan toepassingen en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleiders. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende geleiders om de benodigde nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. CY is verkrijgbaar in 9 boringmaten, van 6 mm tot 63 mm, met standaard slaglengtes tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden een zeer ruime keuze aan toepassingen. Automatische schakelaars zijn standaard geïntegreerd.
•Magnetically coupled rodless cylinder
•Direct mount type, with switch rail
•Bore sizes (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
•Maximum operating pressure: 0.7MPa
•Ambient temperature: -10 to 60°C
•Variety of auto switches available

Piping: Standard
Bore Size: 15mm
Port Thread: (M3 Thread-6)(M5 Thread-10~15mm)(Rc-20~63mm)
Stroke: 500
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Sterke punten

•Verbeterde duurzaamheid
Vermindering van glijweerstand

Toepassingen

Overbrengen; Snijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)623x100x100 mm
Logistiek gewicht500 g
Typemagnetisch gekoppelde staafloze cilinder
Slag van de Cilinder500 mm
Diameter zuiger15 mm
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongJP
284,35 excl. BTW
/ stuk
344,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen