SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B10G-800

Stangloze cilinder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MY1B10G-800
Rubix:05266144
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B10G-800
Technische samenvatting
Typestangloze cilinder
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B10G-800


Voor lange slagen met een compact formaat en een geïntegreerde geleiding biedt de MY1-serie stangloze actuator een ideale oplossing. De MY1 mechanische stangloze cilinder met scharnier omvat vier standaardmodellen, waardoor het juiste type lager kan worden gekozen om te voldoen aan de nauwkeurigheids- en belastingseisen van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basis MY1-cilinder ook combineren met een externe geleiding om een speciaal ontworpen oplossing te creëren. De leidingopties kunnen worden geselecteerd op basis van de toepassing. MY1 is verkrijgbaar in 9 boringmaten van 16 mm tot 100 mm. Standaardslagen zijn verkrijgbaar tot 2000 mm, met een optie voor een lange slag van 5000 mm voor sommige boringmaten.

Sterke punten

•Mechanische koppeling zonder stang, basistype

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
Aansluiting 1m5x0,8
Diameter zuiger10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
179,12 excl. BTW
/ stuk
216,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen