SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY3A16-700

Stangloze cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY3A16-700
Rubix:A0729010
Fabrikant:00389750
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY3A16-700

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY3A16-700


De mechanisch gekoppelde stangloze cilinderserie MY3 biedt hoge functionaliteit met een verminderde hoogte en lengte. De uniek ontworpen zuigervorm maakt een vermindering van de hoogte en lengte mogelijk, evenals een praktische indeling van de gemeenschappelijke leidingkanalen, dempingsmechanisme en positioneringsmechanisme. Dit heeft geleid tot een drastische miniaturisatie en gewichtsvermindering.

Sterke punten

Zonder slagverstelinrichting Basis kort type (rubberen bumper) en basis standaardtype (luchtkussen) Toepasselijke boringmaten: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm en 63 mm Eenvoudige aansluiting met externe geleiding. Verticale en laterale montage mogelijk. Hoge functionaliteit met verminderde hoogte en lengte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
€ 212,20 excl. BTW
/ stuk
€ 256,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen