SMC MECHANISCHE ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B40-300Z
Stangloze cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY1B40-300Z
Rubix:A0685069
Fabrikant:MY1B40-300Z

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Diameter zuiger | 40 mm |
Documenten
Productdetails : SMC MECHANISCHE ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B40-300Z
Voor lange slagen met een compact formaat en een geïntegreerde geleiding biedt de MY1-serie stangloze actuator een ideale oplossing. De MY1 mechanische stangloze cilinder omvat vier standaardmodellen, waarmee u het juiste lagertype kunt kiezen dat voldoet aan de nauwkeurigheids- en belastingseisen van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basis MY1-cilinder ook combineren met een externe geleiding om een speciaal ontworpen oplossing te creëren.
Sterke punten
•Zonder slagverstelinrichting
Eenvoudige afstelling van de kussennaald
Minder binnendringen van externe deeltjes, verbeterde betrouwbaarheid en lagere onderhoudskosten
Flexibele leidingen omdat ze in 4 richtingen kunnen worden aangesloten en er keuze is uit 2 types (standaard en gecentraliseerd)
Flexibiliteit bij de montage van de automatische schakelaar
Eenvoudige afstelling van de kussennaald
Minder binnendringen van externe deeltjes, verbeterde betrouwbaarheid en lagere onderhoudskosten
Flexibele leidingen omdat ze in 4 richtingen kunnen worden aangesloten en er keuze is uit 2 types (standaard en gecentraliseerd)
Flexibiliteit bij de montage van de automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Diameter zuiger | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 451,72 excl. BTW
/ stuk
€ 546,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen