Referenties
Stanley:STHT77625-1
Rubix:A0078709
EAN:3253561776250

Productdetails : STANLEY STATIEF TP1 STHT77625-1
Bereik van 75 cm tot 153 cm - Brede kop voor meer stabiliteit - Blokkering van de poten door het "quick clamps"-systeem - Aluminiumprofiel voor een licht en duurzaam statief - Telescooppoten om de statiefhoogte aan te passen en voor vereenvoudigd transport en opslag - 5/8 "schroefdraad"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | driepoot |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,98 excl. BTW
/ stuk
€ 67,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen