Referenties
Facom:779.TRIPOD
Rubix:10560306
EAN:3662424072772

Productdetails : FACOM SPOTLAMPEN 3-POOT 779.TRIPOD
Verstelbaar statief van Facom.
De Facom 779.TRIPOD is een statief met een hoogwaardige constructie. Een stevige body, met uitschuifbare poten en snelsluitingen voor gebruiksgemak, zorgt ervoor dat je het snel op de gewenste hoogte kunt zetten. Het statief heeft een zwarte afwerking en een maximale hoogte van 2,4 m.
Voor gebruik met Facom 777/SPOTPB en 779.EYEPB.
.
Functies en voordelen.
- Hoogwaardige constructie..
- Uitschuifbare poten..
- Snelle bevestigingen..
- Maximale hoogte: 2,4 meter..
- Gewicht: 4,7 kg.
De Facom 779.TRIPOD is een statief met een hoogwaardige constructie. Een stevige body, met uitschuifbare poten en snelsluitingen voor gebruiksgemak, zorgt ervoor dat je het snel op de gewenste hoogte kunt zetten. Het statief heeft een zwarte afwerking en een maximale hoogte van 2,4 m.
Voor gebruik met Facom 777/SPOTPB en 779.EYEPB.
.
Functies en voordelen.
- Hoogwaardige constructie..
- Uitschuifbare poten..
- Snelle bevestigingen..
- Maximale hoogte: 2,4 meter..
- Gewicht: 4,7 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verstelbaar statief |
| Voor model | 777/spotpb / 779.eyepb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,98 excl. BTW
/ stuk
€ 105,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen