Referenties
Stanley:0-42-130
Rubix:10133912
EAN:3253560421304




Productdetails : STANLEY ZAKWATERPAS 0-42-130
De Stanley zakwaterpas met referentie 0-42-130 combineert een behuizing van gegoten kunststof met een magnetische voet, waardoor horizontale en verticale uitlijningen onder uiteenlopende omstandigheden eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Dankzij de nauwkeurigheid van 2 mm per meter biedt dit compacte meetinstrument een betrouwbare oplossing voor snelle controles op locatie.
Kenmerken:
De Stanley 0-42-130 zakwaterpas is uitgerust met duidelijk leesbare libellen, ontworpen om interpretatiefouten te beperken, zelfs bij beperkte lichtomstandigheden. De behuizing van gegoten kunststof draagt bij aan de robuustheid van het geheel en biedt weerstand tegen dagelijkse schokken op de werkplek. De magnetische voet zorgt voor een stabiele bevestiging op metalen oppervlakken zonder handmatige ondersteuning. De geïntegreerde broekklem vergemakkelijkt het dragen en houdt het gereedschap tijdens verplaatsingen op de werkplek direct toegankelijk. Het compacte zakformaat maakt onmiddellijke opberging mogelijk zonder extra ruimte in beslag te nemen.
Specificaties:
• Stanley-referentie: 0-42-130.
• Nauwkeurigheid: 2 mm per meter.
• Lengte: 87 mm.
• Formaat: zakformaat.
• Aantal libellen: 2.
• Materiaal van de behuizing: gegoten kunststof.
• Voet: magnetisch, met zeldzame-aardemagneten.
• Draagaccessoire: geïntegreerde broekklem.
• Kleur: geel.
Kenmerken:
De Stanley 0-42-130 zakwaterpas is uitgerust met duidelijk leesbare libellen, ontworpen om interpretatiefouten te beperken, zelfs bij beperkte lichtomstandigheden. De behuizing van gegoten kunststof draagt bij aan de robuustheid van het geheel en biedt weerstand tegen dagelijkse schokken op de werkplek. De magnetische voet zorgt voor een stabiele bevestiging op metalen oppervlakken zonder handmatige ondersteuning. De geïntegreerde broekklem vergemakkelijkt het dragen en houdt het gereedschap tijdens verplaatsingen op de werkplek direct toegankelijk. Het compacte zakformaat maakt onmiddellijke opberging mogelijk zonder extra ruimte in beslag te nemen.
Specificaties:
• Stanley-referentie: 0-42-130.
• Nauwkeurigheid: 2 mm per meter.
• Lengte: 87 mm.
• Formaat: zakformaat.
• Aantal libellen: 2.
• Materiaal van de behuizing: gegoten kunststof.
• Voet: magnetisch, met zeldzame-aardemagneten.
• Draagaccessoire: geïntegreerde broekklem.
• Kleur: geel.
Sterke punten
• Betrouwbare metingen: de nauwkeurigheid van 2 mm per meter zorgt voor consistente en betrouwbare meetresultaten.
• Handsfree werken: de magnetische voet maakt bevestiging op metalen oppervlakken mogelijk zonder handmatige ondersteuning.
• Praktische ophanging: de geïntegreerde opening maakt bevestiging aan een koord of veiligheidslijn mogelijk.
• Schokbestendig: de behuizing van gegoten kunststof beschermt het meetinstrument tegen dagelijkse stoten en verlengt de levensduur.
• Altijd binnen handbereik: het zakformaat in combinatie met de broekklem beperkt zoektijd en vergemakkelijkt het transport.
• Handsfree werken: de magnetische voet maakt bevestiging op metalen oppervlakken mogelijk zonder handmatige ondersteuning.
• Praktische ophanging: de geïntegreerde opening maakt bevestiging aan een koord of veiligheidslijn mogelijk.
• Schokbestendig: de behuizing van gegoten kunststof beschermt het meetinstrument tegen dagelijkse stoten en verlengt de levensduur.
• Altijd binnen handbereik: het zakformaat in combinatie met de broekklem beperkt zoektijd en vergemakkelijkt het transport.
Toepassingen
Deze Stanley zakwaterpas is ontwikkeld voor snelle niveaucontroles in uiteenlopende professionele werkomgevingen. In industrieel onderhoud maakt hij het mogelijk de horizontale uitlijning van machines, frames of technische installaties te controleren, met directe magnetische bevestiging op metalen oppervlakken. In de afbouwsector, zoals bij de plaatsing van binnenschrijnwerk, elektrische installaties of de montage van technisch meubilair, vergemakkelijkt het compacte formaat interventies in beperkte ruimtes. Tot de gebruikers behoren onder meer onderhoudstechnici, monteurs, elektriciens en metaalconstructeurs. Dankzij het compacte formaat is dit instrument eveneens geschikt voor terugkerende terreincontroles in productieomgevingen, waar een groter meetinstrument minder praktisch zou zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Lengte | 84 mm |
| Type | waterpas |
| Magnetisch | ja |
| Materiaal | plastic (hoes) |
| Toegestane afwijking | 2 mm/mn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,53 excl. BTW
/ stuk
€ 6,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden