MILWAUKEE WATERPAS REDSTICK BACKBONE BOX MAGNETISCH 200CM
REDSTICK™ Backbone box waterpassen
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932459073
Rubix:A0878954
Fabrikant:4932459073
EAN:4002395281060

Productdetails : MILWAUKEE WATERPAS REDSTICK BACKBONE BOX MAGNETISCH 200CM
200 cm magnetisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2000 mm |
| Type | waterpas |
| Magnetisch | ja |
| Materiaal | metaal (backbone™ metalen blok/frame) |
| Toegestane afwijking | 0,5 mm/m |
| Nauwkeurigheid | accuraat tot 0,029° (0,0005 /in, 0,5 mm/m) in normale en omgekeerde positie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 149,90
€ 145,90 excl. BTW
/ stuk
€ 176,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
