Referenties
Spartex:853755
Rubix:13160202
EAN:3660338097713

Documenten
Productdetails : SPARTEX MAGAZIJN STAPELBAK ROOD 8 LTR 853755
Stapelbakken van zeer sterk polyethyleen met hoge dichtheid.
Multifunctioneel gebruik: opslag, onderhoud, opbergen enz.
Goede mechanische, chemische (oliën en vetten) en thermische bestendigheid (gebruik bij -30° tot +70°).
Vlakke antislipbodem, blokkeerinrichting, versterkte ribben voor een betere weerstand tegen platdrukken.
Haak aan de achterzijde voor bevestiging aan de wand, handgreep, etikethouder.
Beschikbaar in 7 formaten en 4 kleuren.
Multifunctioneel gebruik: opslag, onderhoud, opbergen enz.
Goede mechanische, chemische (oliën en vetten) en thermische bestendigheid (gebruik bij -30° tot +70°).
Vlakke antislipbodem, blokkeerinrichting, versterkte ribben voor een betere weerstand tegen platdrukken.
Haak aan de achterzijde voor bevestiging aan de wand, handgreep, etikethouder.
Beschikbaar in 7 formaten en 4 kleuren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 8 l |
| Lengte | 300 mm |
| Breedte | 200 mm |
| Hoogte | 150 mm |
| Type | container |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,84 excl. BTW
/ stuk
€ 10,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden