SPARTEX MAGAZIJN STAPELBAK BLAUW 16 LTR 853749

Stapelbakken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:853749
Rubix:13160158
EAN:3660338097652
SPARTEX MAGAZIJN STAPELBAK BLAUW 16 LTR 853749

Technische samenvatting

Inhoud16 l
Lengte380 mm
Breedte250 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX MAGAZIJN STAPELBAK BLAUW 16 LTR 853749


Stapelbakken van zeer sterk polyethyleen met hoge dichtheid.
Multifunctioneel gebruik: opslag, onderhoud, opbergen enz.
Goede mechanische, chemische (oliën en vetten) en thermische bestendigheid (gebruik bij -30° tot +70°).
Vlakke antislipbodem, blokkeerinrichting, versterkte ribben voor een betere weerstand tegen platdrukken.
Haak aan de achterzijde voor bevestiging aan de wand, handgreep, etikethouder.
Beschikbaar in 7 formaten en 4 kleuren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud16 l
Lengte380 mm
Breedte250 mm
Hoogte180 mm
Typeschenktuit
€ 15,16 excl. BTW
/ stuk
€ 18,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Inhoud

Lengte

Breedte

Hoogte