SPARTEX MAGAZIJN STAPELBAK BLAUW 1 LTR 845594

Stapelbakken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:845594
Rubix:13160132
EAN:3660338076862
SPARTEX MAGAZIJN STAPELBAK BLAUW 1 LTR 845594

Technische samenvatting

Inhoud1 l
Lengte125 mm
Breedte125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX MAGAZIJN STAPELBAK BLAUW 1 LTR 845594


Stapelbakken van zeer sterk polyethyleen met hoge dichtheid.
Multifunctioneel gebruik: opslag, onderhoud, opbergen enz.
Goede mechanische, chemische (oliën en vetten) en thermische bestendigheid (gebruik bij -30° tot +70°).
Vlakke antislipbodem, blokkeerinrichting, versterkte ribben voor een betere weerstand tegen platdrukken.
Haak aan de achterzijde voor bevestiging aan de wand, handgreep, etikethouder.
Beschikbaar in 7 formaten en 4 kleuren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud1 l
Lengte125 mm
Breedte125 mm
Hoogte75 mm
Typeschenktuit
€ 2,13 excl. BTW
/ stuk
€ 2,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Inhoud

Lengte

Breedte

Hoogte